Barra alesatrice in HSS AH.. SDUCR 93°, per inserti DC.., a destra

Codice art.: 260332 10/07
Sconto
143,93 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Forma del codolo: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 10 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 5×D
Forma del codolo HSS
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile AH10K SDUCR/L07
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto DC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 14 mm
Spostamento centrale L3 9 mm
Altezza di serraggio L2 9 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Sporgenza totale L1 50 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260332 10/07
EAN / GTIN 4045197652904
Codice del produttore 260332 10/07
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati