• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Barra alesatrice in HM E.. SDQCR 107,5°, per inserti DC.., a destra

Codice art.: 260320 10/07
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Forma del codolo: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 10 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 8×D
Forma del codolo HM
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E10K SDQCR/L07
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Inserto adatto DC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 13 mm
Spostamento centrale L3 7 mm
Altezza di serraggio L2 9,6 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Sporgenza totale L1 26,5 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260320 10/07
EAN / GTIN 4045197877697
Codice del produttore 260320 10/07
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati