{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
| Misura inserto | 7 mm | |
| Tipo di impiego | sinistra | |
| Profondità interna fino a | 8×D | |
| Forma del codolo | HM | |
| Norma | Norma interna | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Codice ISO portautensile | E08K SDUCR/L07 | |
| Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
| Inserto adatto | DC.. 0702.. | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 12,5 mm | |
| Spostamento centrale L3 | 7,5 mm | |
| Altezza di serraggio L2 | 7,6 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
| Set di viti per inserti | 269028 7 | |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura) | |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
| Codice articolo | 260319 8/07 | |
| EAN / GTIN | 4045197652706 | |
| Codice del produttore | 260319 8/07 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |