per inserti SD.. SDJCR 93°, destra

Codice art.: 260290 25/11
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Eco
Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile SDJCR/L 2525H11
Inserto adatto DC.. 11T3..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 30 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269023 3
Sottoplacchetta 269007 1
Vite per piastrina di appoggio 269013 7
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260290 25/11
EAN / GTIN 4067263122432
Codice del produttore 260290 25/11
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con attacco GARANT Master Eco n. art. 319006 − 311936 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Eco" Visualizza tutto