Inserto per chiave IMPACT 1″ 38mm L.110mm

Codice art.: 26020038
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 26020038
EAN / GTIN 4018754016464
Codice del produttore 26020038
Numero-L L60010 372
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • versione lunga
  • Esagono
  • 1″ Azionamento quadrato
  • Acciaio legato al cromo, brunito
  • DIN 3129 / ISO 1711-2

Proprietà:

  • d1: 59 mm
  • d2: 54 mm
  • Lunghezza mm (L): 110 mm
  • Profilo di manovra: Esagono
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1″
  • t: 77 mm
  • Peso: 1355 g
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 38 mm