{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
| Misura inserto | 12 mm | |
| Tipo di impiego | destra | |
| Profondità interna fino a | 3×D | |
| Forma del codolo | Acciaio | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Codice ISO portautensile | A40T SCLCR/L12 | |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
| Inserto adatto | CC.. 1204.. | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 49 mm | |
| Spostamento centrale L3 | 27 mm | |
| Altezza di serraggio L2 | 38,5 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 300 mm | |
| Set di viti per inserti | 269028 20 | |
| Sottoplacchetta | 269005 6 | |
| Vite per sottoplacchetta | 269013 5 | |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura) | |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
| Codice articolo | 260032 40/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197652294 | |
| Codice del produttore | 260032 40/12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |