{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
| Misura inserto | 9 mm | |
| Tipo di impiego | destra | |
| Profondità interna fino a | 5×D | |
| Forma del codolo | Acciaio | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Codice ISO portautensile | A20R SCLCR/L09 | |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
| Inserto adatto | CC.. 09T3.. | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 22 mm | |
| Spostamento centrale L3 | 11 mm | |
| Altezza di serraggio L2 | 19 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
| Vite inserto | 269022 3 | |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
| Codice articolo | 260028 20/09 | |
| EAN / GTIN | 4960664541218 | |
| Codice del produttore | THC11608 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |