Carrello a parete longitudinale

Codice art.: 2571
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Carrelli da magazzino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2571
EAN / GTIN 4017976025711
Codice del produttore 2571
Numero-L L90080 613
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Carrello a parete longitudinale in tubo d’acciaio e acciaio profilato saldato, verniciato a polvere blu brillante RAL 5007, piattaforma in pannello di legno, superficie con decorazione in faggio. Con 2 staffe tubolari con montanti verticali a una distanza di circa 130 mm. Altezza parete 750 mm. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 540
Altezza del piano di carico (mm): 270
lunghezza totale (mm): 1060
Larghezza totale (mm): 609
Altezza totale (mm): 1025
Pneumatici: TPE
Dimensioni ruote (mm): 200 × 40
Nota: Larghezza interna = superficie di carico - 60 mm

Download & documenti

Prodotti correlati