HFAIL 100C-6T32DG Adattatori per tornitura e scanalatura frontale interna

Codice art.: 2550028
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2550028
EAN / GTIN 7291075116809
Codice del produttore 2550028
Numero-L L23920 120

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Overall Length (OAL) 73 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 180 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 100 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Functional Width (WF) 12 mm
  • Head Length (LH) 39 mm
  • Overall Length (OAL) 73 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto