Estrattore universale a 3 bracci 580x200mm

Codice art.: 2546558
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2546558
EAN / GTIN 4036976126020
Codice del produttore 2546558
Numero-L L60160 6364
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Particolarmente indicato per estrarre pulegge pesanti e a più gole, volani, ruote dentate, ecc.
Le tre traverse sono equidistanti e fissate sul mozzo mediante perni
Griffa forgiata in un pezzo
con freno griffe

Proprietà:

  • Numero di bracci: 3
  • Lunghezza totale [mm]: 137 mm
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 36 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 28 mm
  • Mandrino idraulico opzionale: 1.06/HSP3
  • Larghezza tra i piani [mm: 36 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 200 mm
  • Larghezza di serraggio al di fuori del tiro (min.) [mm]: 150 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 580 mm
  • Larghezza di serraggio pull-off interno a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Larghezza di serraggio interno pull-off a2 (max.) [mm]: 640 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: G 1″ x 360
  • Tipo di utilizzo: filettatura interna ed esterna
  • Forza di trazione (max.) [t]: 10
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • Gancio spostabile in parallelo: no
  • Freno del gancio presente: sì
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: sì
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Viti incluse: no
  • Scala graduata disponibile: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no