• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DREMOTEST E 500-3150 Nm con RS232

Codice art.: 2529858
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2529858
EAN / GTIN 4002805931141
Codice del produttore 2529858
Numero-L L60160 3161
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Controllo e regolazione di chiavi e giraviti dinamometrici
Plug & Work = massima facilità d'uso
Elevata precisione di misura: +/- 1% di tolleranza per tutti i valori di lettura, +/- digit
Reset automatico
Commutabile a N·m, lbf·ft e lbf·in
Interfaccia seriale RS232 per PC
Certificato di prova
Come opzione: adattatore auto per alimentazione a 12 volt (N. 8612-390)
Come opzione: software per il controllo di plausibilità (codice 2834391)

Proprietà:

  • Adattatore: 1″
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 40,0 mm
  • Risoluzione: 1,0
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 369 lbf ft - 2323 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 500 Nm - 3150 Nm
  • Larghezza totale [mm]: 203 mm
  • Altezza totale [mm]: 197 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
  • Precisione di misura Coppia: ± 1 % di tolleranza su tutte le letture, ± 1 cifra
  • Interfaccia: RS-232
  • Isolato a 1000 V: no
  • Display grafico: no
  • Protezione da sovraccarico: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no