{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | WNMG 080408 | |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
| Tipo | KW10 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | N | |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
| Rompi-trucioli | AH | |
| Tolleranza | M | |
| Profondità di taglio ap | 1 mm - 4 mm | |
| Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 400 m/min | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | 252114 KW10 | |
| EAN / GTIN | 4960664246595 | |
| Codice del produttore | TWE64432 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |