• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punzone con manicotto di guida 1,9 mm

Codice art.: 251A.2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 251A.2
EAN / GTIN 3148511601556
Codice del produttore 251A.2
Numero-L L60130 4360
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Una punta scorrevole nel manicotto di guida assicura la guida più precisa, anche con dimensioni ridotte
  • Durezza del manicotto 52 - 57 HRC a seconda delle dimensioni
  • Gambo zincato, manicotto brunito

Proprietà:

  • A [mm]: 1,9
  • d [mm]: 3,5
  • L [mm]: 88
  • L1 [mm]: 26
  • [g]: 10
  • [kg]: 0,010