• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Inserto per tornitura SNMG 150612, per lavorazione media, Tipo: HB7010-1

Codice art.: 251232 HB7010-1
Sconto
18,28 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
345 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNMG 150612
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo HB7010-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli SM
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 6 mm
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 440 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 251232 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780072
Codice del produttore 251232 HB7010-1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati