Carrello a parete terminale

Codice art.: 2510
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrello a cassone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2510
EAN / GTIN 4017976025100
Codice del produttore 2510
Numero-L L90080 584
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere RAL 5007, piattaforma in pannello di legno, superficie con decorazione in faggio. Parete frontale in pannello di legno, superficie con decorazione in faggio, parete alta 500 mm. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 850
Larghezza superficie utile (mm): 500
Altezza del piano di carico (mm): 228
lunghezza totale (mm): 970
Larghezza totale (mm): 509
Altezza totale (mm): 948
Pneumatici: TPE
Dimensioni ruote (mm): 160 × 40

Download & documenti

Prodotti correlati