Calzini funzionali Dry 2-pack nero 43-45

Codice art.: 25081101990043-45
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 25081101990043-45
EAN / GTIN 7330509940822
Codice del produttore 25081101990043-45
Numero-L L00980 123691
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Calzino funzionale in Dryarn® con un efficace trasporto dell’umidità per mantenere i piedi asciutti a qualsiasi temperatura, sia all’interno che all’esterno. Sezioni in maglia piqué in aree selezionate per una maggiore ventilazione e rinforzi su punta, suola e tallone per la massima durata. L’arco plantare e la vestibilità aderente sostengono il piede e impediscono alla calza di scivolare verso il basso. Fornito in confezione da 2 paia.