{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Dimensione codolo | 25 mm | |
| Misura inserto | 11 mm | |
| Tipo di impiego | sinistro | |
| Norma | Norma interna | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Codice ISO portautensile | PDNNR/L 2525M11 | |
| Inserto adatto | DN.. 1104.. | |
| Ampiezza funzionale L4 | 12 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 29 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
| Sottoplacchetta | 259031 7 | |
| Leva | 259015 7 | |
| Vite per leva | 259018 6 | |
| Set di molle | 259044 4 | |
| Set spine elastiche | 259047 3 | |
| Angolo di regolazione κ | 63 grado | |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 250613 25/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197861788 | |
| Codice del produttore | 250613 25/11 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |