• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calze di lana ignifughe nere 46-48

Codice art.: 25051087990046-48
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 25051087990046-48
EAN / GTIN 7330509904695
Codice del produttore 25051087990046-48
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Calza ignifuga in misto modacrilico e cotone con funzione antistatica. Sviluppato per l’uso a temperature normali, sia all’interno che all’esterno. La calza è dotata di un supporto elastico nell’arco del piede per una buona vestibilità e di un’imbottitura nella suola, nel tallone e nella punta per un maggiore comfort. Certificato secondo le norme EN 1149-5 e EN ISO 14116.