{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | CNMM 120412 | |
| Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
| Tipo | HB7035-1 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | P | |
| Condizione di taglio | fortemente interrotto | |
| Rompi-trucioli | SR | |
| Profondità di taglio ap | 2 mm - 10 mm | |
| Avanzamento f | 0,4 mm/gir. - 1,2 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 90 m/min - 260 m/min | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | 250453 HB7035-1 | |
| EAN / GTIN | 4045197874047 | |
| Codice del produttore | 250453 HB7035-1 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |