Calze di lana ignifughe nere 43-45

Codice art.: 25041086990043-45
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 25041086990043-45
EAN / GTIN 7330509904626
Codice del produttore 25041086990043-45
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Calza ignifuga in lana di alta qualità con funzione antistatica. Ha aree rinforzate in spugna di lana isolante sul tallone, sulla suola e sulle dita dei piedi per una maggiore durata e un comfort ottimale. Grazie alle proprietà naturali della lana di regolare la temperatura e di mantenere il calore in condizioni o climi umidi e secchi, è il materiale migliore per i lavori all’aperto di lunga durata a basse temperature. Certificato secondo le norme EN 1149-5 e EN ISO 14116.