{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | CNMG 160612 | |
| Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
| Tipo | HB7010-2 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | P | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Rompi-trucioli | SG | |
| Profondità di taglio ap | 1,5 mm - 6 mm | |
| Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 415 m/min | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | 250336 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515016407 | |
| Codice del produttore | 250336 HB7010-2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |