Inserto per tornitura CNMG 120408, per lavorazione di sgrossatura

Codice art.: 250322 HB7120-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    10,39 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    8,66 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 120408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7120-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli VG
Profondità di taglio ap 1,5 mm - 6 mm
Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 240 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 250322 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819666
Codice del produttore 250322 HB7120-1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati