HELIR 1212-3T12 Utensili esterni per tornitura, scanalatura e troncatura

Codice art.: 2500628
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500628
EAN / GTIN 7291075032154
Codice del produttore 2500628
Numero-L L23920 2951

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 135 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 10.8 mm
  • Head Length (LH) 30 mm
  • Overall Length (OAL) 135 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI-GRIP" Visualizza tutto