HGHL 9.5-12-3T6 Utensili per torni-scanalatura frontale, Dmin 12 mm

Codice art.: 2500597
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500597
EAN / GTIN 7291075114140
Codice del produttore 2500597
Numero-L L23920 1230

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.236″ ,Larghezza taglio (CW) 0.118″ ,Overall Length (OAL) 5″

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX): 0.63″
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 0.47″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.236″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Larghezza taglio (CW): 0.118″
  • Functional Width (WF): 0.37″
  • Head Length (LH): 3/4″
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Altezza stelo (H): 3/8″
  • Profondità stelo (B): 3/8″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto