HELIIL 32C-410 Barre di tornitura e scanalatura con fori per il refrigerante, per inserti HELI-GRIP

Codice art.: 2500465
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500465
EAN / GTIN 7291075031225
Codice del produttore 2500465
Numero-L L23920 2396

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.76 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Overall Length (OAL) 200 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.76 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Functional Width (WF) 26.2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 43 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI-GRIP" Visualizza tutto