Punzone 7,9 mm

Codice art.: 249.8
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 249.8
EAN / GTIN 3148511596203
Codice del produttore 249.8
Numero-L L60130 1314
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Albero esagonale, punta in acciaio speciale altamente resistente, temprato a 53 - 58 HRC a seconda delle dimensioni
  • zincato

Proprietà:

  • A [mm]: 7.9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 160
  • [kg]: 0.160