Descrizione:
Il disco lamellare STANDARD SOFTJOB è il vostro strumento per applicazioni speciali. Di solito viene utilizzato per rimuovere residui di vernice e ruggine dalle superfici, per preparare i lavori di saldatura e per pulire i cordoni di saldatura. Grazie al suo design, compresa la disposizione sfalsata dei dischi, può essere utilizzato in modo flessibile ed è anche molto adatto per le aree difficili da raggiungere. In definitiva, un perfetto tuttofare per diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile.
Proprietà:
- Forma: 28S SOFT JOB LAMELLER
- Materiali adatti: Acciaio inossidabile, acciaio
- Linea di prodotti: STANDARD
- Specifiche : ZA 40 - B
- Dimensioni (D x H): 125 x 22,23 mm
- Diametro del contenitore: 125 mm
- Foro: 22,23 mm
- Grandezza della grana: 40
- Vs /max: 50 m/s..
- Un utensile per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Massima flessibilità grazie al design specifico
- Perfetta per le aree difficili da raggiungere grazie alla disposizione sfalsata della linea
Uso:
- Per il miglioramento delle superfici e la preparazione dei lavori di saldatura, nonché per la pulizia dei cordoni di saldatura su diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile.
- Per la lavorazione di contorni, superfici profilate, ringhiere e tubi, nonché per la pulizia di ruggine e residui di vernice
Raccomandazioni:
- Granulometria 40/60 per un’elevata asportazione
- Granulometria 80/120 per lavori di precisione
Particolarità:
- Ottimo per acciaio e acciaio inox
- Gamma flessibile di applicazioni
- Per aree difficili da raggiungere