Set di alesatori per ugelli, 12 pezzi, 0,6 - 1,9 mm

Codice art.: 245-004
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 245-004
EAN / GTIN 4027474597412
Codice del produttore 245-004
Numero-L L80010 1888
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di alesatori per ugelli da 12 pezzi viene utilizzato per la pulizia degli ugelli. Il set è composto da due portautensili e undici alesatori con diversi diametri nel range da 0,6 a 1,9 mm.
  • Assortimento compatto e maneggevole che può essere utilizzato per tutte le dimensioni degli ugelli

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 150 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 5 7/8
  • Numero totale di strumenti: 12
  • Con supporto: Sì
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diametro in mm: 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,3; 1,5; 1,7; 1,9
  • Lunghezza del tagliente impostato [pollici]: 13/16-1 15/16
  • Lunghezza del tagliente impostato [mm]: 20 - 50