Comparatore, estremità piatta, versione ANSI/AGD con cuscinetto a vite, 1", 0,001".

Codice art.: 2416AB-10
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
Codice articolo 2416AB-10
EAN / GTIN 4946368843032
Codice del produttore 2416AB-10
Numero-L L40010 14011
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un calibro a quadrante standard in pollici che offre i seguenti vantaggi: La vite di bloccaggio e la leva di sollevamento (opzionale) possono essere montate a destra o a sinistra. Per il montaggio non sono necessari strumenti. Il design senza fori passanti, l'adesione sicura tra l'anello esterno e il vetro e l'uso di un O-ring impediscono la penetrazione di liquidi.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 1″
Accuratezza: ±0,002″.
Laurea: 0,001
Ripetibilità: ±0,0002″.
Pollici/Metrico: Pollici
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Download & documenti

Prodotti correlati