Sacchetti sospesi ignifughi, Blu nerastro, Dimensioni ONE

Codice art.: 24010-281-010 ONE
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
Codice articolo 24010-281-010 ONE
EAN / GTIN 5715411118842
Codice del produttore 24010-281-010 ONE
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set di 2 borse sospese
  • Proprietà antistatiche, protettive contro gli acidi e ignifughe
  • Certificato con tutti i pantaloni, le tute e le salopette MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE
  • Può essere fissato in modo semplice e personalizzato con il sistema Click Pocket
  • Molte borse con fondo chiuso
  • Una delle borse a tracolla con due ampie tasche e una tasca con cerniera
  • L’altra borsa a tracolla con una grande tasca capiente, due tasche per cacciaviti, due tasche per pinze e altri utensili e tre passanti per utensili.
  • Passante per appendere dopo la rimozione
  • Dimensioni 20 x 25 cm

Proprietà:

  • Materiale: 44% modacrilico/30% CO/20% PA/5% AR/1% CF
  • Informazioni sulla sicurezza: Standard
  • Destinatari: Unisex
  • Utilizzo del prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Impostazioni del prodotto: due nel set, ignifugo