1/4″ Chiave a bussola (MM), Z-Serie 10 mm

Codice art.: 2400MZ 10mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2400MZ 10mm
EAN / GTIN 4991644009855
Codice del produttore 2400MZ 10mm
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 15 mm
  • Dimensione D2: 12,5 mm
  • D1: 13,5 mm
  • Lunghezza: 7 mm
  • Guida: 1/4″
  • Attacco quadro
  • Uscita 10 mm
  • Attacco esagonale
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno