Carrello da tavolo con piattaforme impermeabili

Codice art.: 24001400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Tavoli mobili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 24001400
EAN / GTIN 4017976677842
Codice del produttore 24001400
Numero-L L90080 1350
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Carrello da tavolo con sistema modulare MultiVario in tubo d’acciaio e acciaio profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007. Superficie protetta in modo permanente, resistente agli urti e ai graffi. 2 piattaforme con piano in compensato impermeabile antiscivolo. I componenti del sistema vengono semplicemente inseriti e avvitati. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse con pneumatici in TPE e mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti. Capacità di carico del piano di carico superiore 200 kg.

Proprietà:

Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 850
Larghezza superficie utile (mm): 500
Altezze dei piani (mm): 228, 860
lunghezza totale (mm): 1047
Larghezza totale (mm): 509
Altezza totale (mm): 860
Pneumatici: TPE
Dimensioni ruote (mm): 160 × 40

Download & documenti

Prodotti correlati