SGSF 350-4M-50K-38Z Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: 2398790
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2398790
EAN / GTIN 7291075070583
Codice del produttore 2398790
Numero-L L24130 75

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 119 mm, Diametro della fresa (DC) 350 mm, Cutting Item Count (CICT) 38, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm, Hub Diameter (DHUB) 110 mm, Hub Thickness (THUB) 3.2 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 38

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 119 mm
  • Diametro della fresa (DC) 350 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 38
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 110 mm
  • Hub Thickness (THUB) 3.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFN 4
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 38
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 230 Rev/min

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto