DGTR 12B-2D24SH-L85 Utensili per troncatura e scanalatura su macchine automatiche

Codice art.: 2391752
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2391752
EAN / GTIN 7291075113860
Codice del produttore 2391752

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm, Overall Height (OAH) 15.7 mm, Lunghezza totale (OAL) 85 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB): 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 1.9 mm
  • Head Length (LH): 19 mm
  • Overall Height (OAH): 15.7 mm
  • Overall Length (OAL): 85 mm
  • Altezza stelo (H): 12 mm
  • Profondità stelo (B): 12 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 29 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA): 24 mm