DGHAL DECO 7-10 Utensili per adattatori DGAD, per macchine Tornos Bechler Deco

Codice art.: 2391651
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2391651
EAN / GTIN 7291075150643
Codice del produttore 2391651
Numero-L L23920 2757

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 106 mm

Proprietà:

  • Functional Width (WF) 15 mm
  • Overall Length (OAL) 106 mm
  • Altezza stelo (H) 40.3 mm
  • Profondità stelo (B) 18.2 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto