• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Adattatore, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 40mm

Codice art.: 238520 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ABS® ⌀ d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Codolo: ABS
  • Norma attacco: DIN 69893
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

ABS® ⌀ d 40 mm
Adattatore HSK-A 100
Codolo ABS
Norma attacco DIN 69893
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 80 mm
Lunghezza sporgenza L1 51 mm
⌀ Esterno d1 100 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Identificazione e classificazione

Codice articolo 238520 40
EAN / GTIN 4067263111030
Codice del produttore 238520 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Attacco equilibrato a Q 6,3 a 10000 giri/min.
  • Con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69893

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.