Testina di precisione KOMET® MicroKom® hi.flex, ⌀ Campo mandrino: 6-125mm

Codice art.: 238391 6-125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codolo ABS
Passaggio interno per LR
⌀ Campo mandrino 6 mm - 125 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 238391 6-125
EAN / GTIN 4047109229112
Codice del produttore M05 01000
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca. Precisione di regolazione 0,002 mm nel ⌀ mediante nonio con regolazione radiale fino a 5 mm.
  • Equilibratura in posizione 0.

Download & documenti

Prodotti correlati