Ponte di scambio KOMET® per M03Speed, ⌀ Dmin.: 82mm

Codice art.: 238372 82
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo mandrino 82 mm - 103 mm
⌀ Minimo Dmin 82
Altezza H 23 mm
⌀ Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti 71 mm
Corsa di regolazione rapida S 10,5 mm
Numero massimo giri 15.000 min-1
Cartuccia 238374 62-82
Testina a regolazione micrometrica 238370 62
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 238372 82
EAN / GTIN 4047109077157
Codice del produttore M03 20160
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Download & documenti

Prodotti correlati