Testina a regolazione micrometrica ER, Attacco: ER25

Codice art.: 237548 ER25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco ER25
Passaggio interno per LR
Norma ISO 15488-B
Inserto adatto CC..0602..
⌀ Campo mandrino 39,9 mm - 51,1 mm
Lunghezza utile L1 65 mm
Vite inserto 237606 Dim. 1
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237548 ER25
EAN / GTIN 4045197778949
Codice del produttore 237548 ER25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con cono integrato. Facile attacco mediante mandrino a pinza ER di precisione. Precisione di regolazione 0,002 mm sul ⌀.

Uso:

Preferibilmente con inserto n. art. 237695237698.

Nota:

Per il ciclo di barenatura, prestare attenzione all'orientamento del tagliente ±20°!
Portainserti n. art. 237604 1 per ampliamento al ⌀ del campo 47,9 − 59,1 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati