• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Corpo base KOMET® TwinKom® per doppio tagliente senza regolazione assiale con codolo ABS®, esecuzione corta, ⌀ Dmin. − ⌀ Dmax.: 64-91mm

Codice art.: 236680 64-91
Sconto
777,94 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. − ⌀ Dmax. (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Foratura obliqua; Foratura trasversale; bombato
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo ⌀ Dmin.-Dmax. 64 mm - 91 mm
Esecuzione esecuzione corta
Codolo ABS
Utilizzo foro Foratura obliqua; Foratura trasversale; bombato
Passaggio interno per LR
Lunghezza complessiva Lcompl. 70 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236680 64-91
EAN / GTIN 4047109262065
Codice del produttore G01 72022
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Due modalità di utilizzo: taglienti della stessa misura radiale permettono una velocità di avanzamento doppia; taglienti con misura radiale diversa permettono una maggiore profondità di taglio.
  • Struttura compatta dell'utensile.
  • Ugelli sferici regolabili per adduzione mirata del lubrorefrigerante ai taglienti.
  • In caso di operazioni di barenatura profonda, le scanalature elicoidali agiscono da convogliatore dei trucioli.
  • Compatibile con lubrificazione minima a 1 canale

Nota:

Si prega di ordinare il supporto e gli inserti separatamente.
Ulteriori forme e dimensioni con regolazione assiale su richiesta.
Esempio d'ordine:
1× n. art. 236680 Dim. 24−32 − Corpo base doppio tagliente G01.
2× n. art. 236684 Dim. 24−32 − Supporto per doppio tagliente.
10× n. art. 236520 Dim. 18−010 − Inserti per impiego universale (tipo BK8425).

Download & documenti

Prodotti correlati