• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Supporto KOMET®, SK 50, ABS® N ⌀ d: 80mm

Codice art.: 236665 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ABS® N ⌀ d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Codolo: ABS
  • Norma attacco: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

ABS® N ⌀ d 80 mm
Adattatore SK 50
Codolo ABS
Norma attacco DIN 69871
Forma ADB
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 70 mm
Lunghezza sporgenza L1 50 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236665 80
EAN / GTIN 4047109097131
Codice del produttore A50 76370
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

DIN 69871, Forma AD/B

Nota:

Compatibile con ABS® T.

Download & documenti

Prodotti correlati