• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Punta in metallo duro KOMET® KUB Centron Powerline, TiN, Modello: 60

Codice art.: 236659 60
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo TiN
⌀ d2 15,3 mm
Per testina di foratura 29; 32; 35; 38 mm
Vite di serraggio 239654_8IP
Tipo di prodotto Inserto da taglio per centratura e foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236659 60
EAN / GTIN 4047109227255
Codice del produttore V96 01150.8450
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Per:

Centron n. art. 236651.