{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale DC | 26 | |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
| Codolo | ABS | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Per testina di foratura | 26 mm - 32 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 130 mm | |
| ⌀ Corpo base d1 | 25 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 160 mm | |
| ⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |
| Codice articolo | 236653 26 | |
| EAN / GTIN | 4047109076228 | |
| Codice del produttore | 1086425095 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |