{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | KUB Trigon® | |
| ⌀ Nominale DC | 34 mm | |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
| Codolo | ABS | |
| Utilizzo foro | Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Lunghezza utile L1 | 102 mm | |
| Sporgenza totale LA | 142 mm | |
| ⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
| ⌀ Massimo raggiungibile con modulazione | 35 mm | |
| Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,5 mm | |
| Codice ISO Inserto | WOEX 05T304 24-... | |
| Set di viti per inserti | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |
| Codice articolo | 236635 34 | |
| EAN / GTIN | 4047109099753 | |
| Codice del produttore | V30 73401 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |