{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | KUB Pentron® | |
| ⌀ Nominale DC | 16,5 mm | |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
| Codolo | ISO 9766 | |
| Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Lunghezza utile L1 | 51 mm | |
| Sporgenza totale LA | 68 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
| Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
| Codice ISO Inserto | SOGX 050204 12-... | |
| Set di viti per inserti | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |
| Codice articolo | 236615 16,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109277465 | |
| Codice del produttore | U43 01650 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |