{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | SOGX 060206-03 | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Descrizione | 18-030 | |
| Tipo | BK8430 | |
| Modello | Uni | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
| Tipo di prodotto | Inserto per foratura |
| Codice articolo | 236609 18-030 | |
| EAN / GTIN | 4047109230170 | |
| Codice del produttore | W80 18030.068430 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |