{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | KUB Pentron® | |
| ⌀ Nominale DC | 34 mm | |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 5×D | |
| Codolo | ABS | |
| Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Lunghezza utile L1 | 170 mm | |
| Sporgenza totale LA | 210 mm | |
| ⌀ Codolo ABS® Ds | 63 mm | |
| Codice ISO Inserto | SOGX 110408 38-... | |
| Set di viti per inserti | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |
| Codice articolo | 236604 34 | |
| EAN / GTIN | 4047109198401 | |
| Codice del produttore | U45 63400 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |