{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | HOLEX Pro | |
| ⌀ Nominale DC | 32 mm | |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
| Codolo | ISO 9766 | |
| Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Lunghezza utile L1 | 131 mm | |
| Sporgenza totale LA | 158 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
| Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
| Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,35 mm | |
| Codice ISO Inserto | SOMT110408 / XOMT110406 | |
| Set di viti per inserti | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Lunghezza complessiva L | 218 mm | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |
| Codice articolo | 235010 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406253639 | |
| Codice del produttore | 235010 32 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |