Cacciavite dinamometrico 1/4″ 50-406 cNm 015640 rosso

Codice art.: 2345056
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
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
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2345056
EAN / GTIN 0701698906734
Codice del produttore 2345056
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Serraggio controllato delle viti nell'intervallo di 50 - 400 cN-m
Montaggio in serie con serraggio a valore costante
Industria elettronica, meccanica di precisione e produzione industriale
Design:
Cacciavite a coppia fissa - senza scala
Con attacco esagonale da 1/4″ per l'utilizzo di punte da 1/4″ secondo DIN 3126 - C 6.3
Con adattatore adatto anche a prese da 1/4″ secondo DIN 3124
Precisione di innesco: Tolleranza +/- 6 % del valore impostato
Progettazione secondo la norma DIN EN ISO 6789 tipo II classe F
Frizione a sfera rotante di precisione per un serraggio controllato a destra e a sinistra, Disponibili versioni speciali
Meccanismo di precisione che fa scorrere chiaramente il valore impostato
Ritorno automatico alla posizione iniziale
Costruzione leggera grazie alle impugnature in alluminio anodizzato
L'impostazione fissa può essere effettuata in fabbrica o dall'utente con un'attrezzatura di prova adatta
Se è richiesta l'impostazione fissa in fabbrica, indicare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
Le impugnature sono disponibili in blu, rosso, verde o oro anodizzato
Consegna:
Chiave dinamometrica
1/4″ adattatore pezzo di trasmissione (No. 757-20)
Modello n. TLS 1360 FH con maniglia trasversale supplementare per un lavoro più facile
Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
Consegna in una robusta scatola di cartone

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3 mm
  • Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
  • Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
  • Gamma di coppie (min./max.) [cNm]: 50 cNm-406 cNm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Produzione
    • Controllo qualità
    • Assemblaggio in serie
    • Manutenzione e riparazione
  • Lunghezza totale [mm]: 127 mm
  • Precisione: +/- 6 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: sì
  • Maniglia trasversale disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria elettronica
    • Industria
    • Meccanica fine
    • Militare
    • Servizio
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello