Sandalo, nero, blu reale, SL 46ESD - S1 - W12 - Taglia 36

Codice art.: 23312-36
Prezzo per 1 paia
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
Codice articolo 23312-36
EAN / GTIN 4043692273082
Codice del produttore 23312-36
Produttore/persona responsabile ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Dotazione:
    • SL 46 ESD - S1 - W12 - Taglia 36
    • SRC
    • Sandalo
    • Tomaia Sport Line
    • Sistema MPU INNOFLEX
    • Cappuccio in alluminio alu-tec
    • Protezione per punta MPU
    • Abbigliamento funzionale Aktiv-X
    • Sistema MPU Rebound
    • Il concetto clima-stream
    • Adatto per la fornitura di plantari - DGUV 112-191

  • Tomaia:
    • Il materiale della tomaia Sport Line è un tessuto composto da fibre tessili che combina diversi vantaggi.
    • Il tessuto è particolarmente traspirante, ha un effetto traspirante e offre quindi un comfort molto piacevole.
    • Grazie alle sue proprietà idrofobiche, è anche idrorepellente, si asciuga rapidamente ed è resistente all’usura.

  • Suola esterna:
    • ATLAS® combina tecnologie all’avanguardia e le esigenze anatomiche di ogni singolo utente.
    • Il nuovo INNOFLEX SYSTEM® è un concetto olistico di suola che supporta il corridore in ogni fase del movimento.
    • Dal primo all’ultimo contatto con il suolo, il complesso della suola viene guidato costantemente lungo la stessa linea naturale di distribuzione della forza, la INNOFLEX LINE.
    • Conduce in modo ottimale le forze dal tallone alla punta, sostenendo così la naturale linea di trasmissione della forza.
    • Per l’assorbimento dell’energia corrispondente, ovvero l’ammortizzazione, sono responsabili aree speciali come ad esempio la CLOUDZONE nel tallone.
    • Le ampie pedane, dotate di materiale MPU® particolarmente assorbente, assorbono l’energia e la restituiscono in modo mirato durante il movimento.
    • In questo modo è possibile garantire una corsa senza affaticamento per l’intera giornata lavorativa.

  • Cappuccio protettivo:
    • Tecnologia Alu-tec®: La nuova leggerezza
    • L’alluminio non solo è utilizzato da anni nell’industria aeronautica e automobilistica come materiale high-tech, ma oggi è presente anche in molte scarpe antinfortunistiche ATLAS.
    • Il puntale in alluminio dalla forma anatomica è particolarmente leggero e sposta il baricentro della scarpa verso il centro del piede.
    • In questo modo contribuisce attivamente a prevenire gli incidenti dovuti a perdite di equilibrio.
    • Inoltre, il comportamento termicamente neutro dell’alluminio impedisce la formazione di ponti termici all’interno della scarpa, garantendo così un clima piacevole per i piedi in tutte le stagioni.

  • Protezione della punta:
    • Soprattutto durante le attività in ginocchio, dopo un certo periodo di tempo possono verificarsi segni di usura nella zona della punta della scarpa.
    • Questi possono essere notevolmente ridotti con l’aiuto della protezione antiusura MPU, aumentando così la durata della scarpa.

  • Fodera interna:
    • Proprio nella routine lavorativa quotidiana, caratterizzata da elevati sforzi fisici, le proprietà di regolazione della temperatura non solo sono richieste, ma anche previste.
    • Il tessuto funzionale Active-X è sinonimo di massima qualità e tecnologia innovativa e offre a chi lo indossa una regolazione dell’umidità attiva e duratura.
    • La fodera funzionale Active-X regola l’umidità e garantisce una rapida asciugatura delle scarpe.
    • Non macchia, è delicato sulla pelle e resistente all’abrasione.

  • SISTEMA MPU REBOUND:
    • Lavorare in modo più sano con il giusto ammortizzamento
    • Il nuovo MPU-REBOUND-SYSTEM di ATLAS® consente una corsa notevolmente più delicata e senza affaticamento.
    • Alla base di questo eccellente comfort di camminata c’è l’innovativo sistema di suola che offre sollievo dalla pressione, ammortizzazione e dinamismo a chi lo indossa.
    • Ciò è garantito dalla perfetta combinazione di una soletta che allevia la pressione e della schiuma MPU leggera e reattiva.

  • Clima:
    • Il concetto ATLAS® clima-stream® massimizza la traspirabilità, equilibra l’umidità all’interno della scarpa e regola in modo ottimale la temperatura dell’ambiente circostante.
    • L’utilizzo di materiali di alta qualità particolarmente traspiranti, la fodera termoregolante e la soletta Klima Komfort® garantiscono un comfort unico.

  • DGUV 112-191:
    • ATLAS® offre un’ampia gamma di plantari diversi per la fornitura di plantari ortopedici.
    • Gli articoli qui contrassegnati sono idonei per la fornitura di plantari ortopedici secondo la norma DGUV 112-191.
    • A tal fine è determinante l’etichettatura all’interno della scarpa.